Laserowy uchwyt ścienny

Nr art.: 4932493201
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
Numer artykułu 4932493201
EAN / GTIN 4058546480721
Numer producenta 4932493201
Numer L L01870 118319
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Pionowa regulacja mikrometryczna zapewniająca precyzyjne ustawienie podczas konfiguracji
  • Otwór do zawieszania i zacisk do mocowania umożliwiają wszechstronny montaż na ścianach i sufitach
  • Śruba poziomująca, aby ustawić laser w zakresie samopoziomowania
  • Skala linijkowa przyspieszająca proces konfiguracji i regulacji
  • Kompatybilny ze wszystkimi laserami rotacyjnymi MILWAUKEE® i laserami liniowymi M12™ z tej serii produktów.

Cecha szcz.:

  • Długość: 273 mm
  • Pasują do: Laser