• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Nástěnný držák laseru

Artiklové číslo: 4932493201
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 4932493201
EAN / GTIN 4058546480721
Číslo výrobce 4932493201
L-číslo L01870 118319
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Vertikální mikronastavení pro nejpřesnější zarovnání během nastavení
  • Závěsný otvor a materiálová svorka pro univerzální montáž na stěny a stropy
  • Vyrovnávací šroub, který přivede laser do samonivelační oblasti
  • Měřítko pravítka urychluje nastavení a nastavení
  • Kompatibilní se všemi rotacími lasery MILWAUKEE® a lasery řady M12™ v rozsahu

Charakteristika:

  • Délka: 273 mm
  • Vhodné pro: Laser