LWM /ACCESSORI PER LIVELLE LASER

Número de artículo: 4932493201
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 4932493201
EAN / GTIN 4058546480721
Número del fabricante 4932493201
Número L L01870 118319
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Microajuste vertical para la alineación más precisa durante la configuración
  • Agujero de suspensión y abrazadera de material para un montaje versátil en paredes y techos
  • Tornillo de nivelación para llevar el láser en el área de autonivelación
  • La escala de reglas acelera la configuración y la configuración
  • Compatible con todos los láseres de rotación MILWAUKEE® y los láseres de línea M12™ de la gama

Característica:

  • Longitud: 273 mm
  • Adecuado para: Láser