Walizka PACKOUT™ z 2+1 szufladami

Nr art.: 4932493190
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 4932493190
EAN / GTIN 4058546480615
Numer producenta 4932493190
Numer L L00800 4755
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Łatwy dostęp do narzędzi, nawet gdy walizka znajduje się na samym dole wieży PACKOUT™.
  • Szyny prowadzące na łożyskach kulkowych mają obciążalność do 11 kg.
  • Dostawa z regulowanymi przegrodami, które można dowolnie dostosowywać, aby zapewnić lepszą organizację przestrzeni.
  • Wzmocnienia zabezpieczające zapobiegają przypadkowemu otwarciu podczas transportu.
  • Rączki zabezpieczające można zamknąć na kłódkę.
  • Konstrukcja z odpornych na uderzenia polimerów i wzmocnionych metalem krawędzi – idealna do zastosowań na placu budowy
  • Część modułowego systemu przechowywania PACKOUT™

Cecha szcz.:

  • Długość: 56 cm
  • Szerokość: 41 cm
  • Wysokość: 36 cm
  • Zawartość: 1
  • pojemność ładunkowa: 22 kg