Kufřík PACKOUT™ s 2+1 zásuvkou

Artiklové číslo: 4932493190
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 4932493190
EAN / GTIN 4058546480615
Číslo výrobce 4932493190
L-číslo L00800 4755
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Snadný přístup k nástrojům, i když je kufr ve spodní části věže PACKOUT™
  • Kulové vodicí lišty unesou zatížení až 11 kg
  • Dodáváno s nastavitelnými přepážkami pro maximální přizpůsobení a lepší organizaci
  • , přizpůsobení pro lepší organizaci
  • Bezpečnostní vzpěry zabraňují náhodnému otevření během přepravy
  • Bezpečnostní vzpěry lze uzamknout visacím zámkem
  • Konstrukce z nárazuvzdorných polymerů a kovem vyztužených hran - ideální pro použití na staveništi
  • Součást modulárního skladovacího systému PACKOUT™

Charakteristika:

  • délka: 56 cm
  • šířka: 41 cm
  • Výška: 36 cm
  • Obsah: 1
  • Nosnost: 22 kg