PACKOUT™ Koffer met 2+1 laden

Artikelnummer: 4932493190
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4932493190
EAN/GTIN 4058546480615
Nummer fabrikant 4932493190
L-nummer L00800 4755
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gemakkelijke toegang tot gereedschap, zelfs als de koffer onderin de PACKOUT™-toren staat
  • Kogelgelagerde geleiderails kunnen lasten tot 11 kg dragen
  • Geleverd met verstelbare verdelers voor maximale aanpassing en betere organisatie
  • , maatwerk voor betere organisatie
  • Beveiligingsstangen voorkomen per ongeluk openen tijdens transport
  • Beveiligingsstangen kunnen worden vergrendeld met een hangslot
  • Constructie van slagvaste polymeren en met metaal versterkte randen - ideaal voor gebruik op bouwplaatsen
  • Onderdeel van het modulaire PACKOUT™ opslagsysteem

Kenmerk:

  • lengte: 56 cm
  • breedte: 41 cm
  • Hoogte: 36 cm
  • Inhoud: 1
  • Laadcapaciteit: 22 kg

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan