Zestaw szczypiec z uchwytem 3 szt.

Nr art.: 4932492503
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
Oznaczenie producenta Hose Grip Pliers Set
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Czerwony; Czarny; Srebrna
Liczba narzędzi 3 szt.
Kształt szczęk kształt okrągły
Typ przegubu Przegub przetykowy
Ze sprężyną rozwierającą zak
Zawartość zestaw
Rodzaj produktu Szczypce
Właściwości Bez luzu
Materiał stal
Powierzchnia powierzchnia chromowana; wersja polerowana

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4932492503
EAN / GTIN 4058546418700
Numer producenta 4932492503
Numer L L00800 5069
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Najlepszy dostęp do ciasnych przestrzeni montażowych dzięki konstrukcji z uchwytem krzyżowym
  • Wielofunkcyjne strefy chwytania do chwytania najróżniejszych materiałów, takich jak śruby, wkręty i kable
  • Konstrukcja z jednym przegubem zapewnia większą kontrolę i lepszą przyczepność w porównaniu z konstrukcjami z podwójnym przegubem.
  • Zaokrąglone końcówki umożliwiające chwytanie węży bez ryzyka ich uszkodzenia

Cecha szcz.:

  • Liczba elementów: 3
Zakres dostawy: 8 mm, 12,7 mm, 19 mm Zdolność chwytania

W dostawie:

8 mm, 12.7 mm, 19 mm gripping capacity