• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hose Grip Pliers Set 3pc

Artikel-Nr.: 4932492503
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Herstellerbezeichnung Hose Grip Pliers Set
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Farbe rot; schwarz; silber
Anzahl Werkzeuge 3 St.
Form Backen/ Maul rund
Art Gelenk durchgestecktes Gelenk
mit Öffnungsfeder ja
Inhalt Set
Produktart Greifzange
Eigenschaften spielfrei
Material Stahl
Oberfläche poliert; verchromt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4932492503
EAN / GTIN 4058546418700
Herstellernummer 4932492503
L-Nummer L00800 5069
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bester Zugang in enge Bauräume durch Kreuzgriff-Design
  • Multifunktionale Greifzonen zum Greifen unterschiedlichster Materialien, wie Schrauben, Bolzen und Kabel
  • Ein-Gelenk-Design für mehr Kontrolle und besseren Halt im Vergleich zu Doppelgelenk-Konstruktionen
  • Abgerundete Spitzen zum beschädigungsfreien Greifen von Schläuchen

Merkmal:

  • Anzahl Teile: 3
Lieferumfang: 8 mm, 12,7 mm, 19 mm Greifkapazität

Lieferumfang:

8 mm, 12,7 mm, 19 mm Greifkapazität