Hose Grip Pliers Set 3pc

Réf.: 4932492503
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence fabricant Hose Grip Pliers Set
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur Rouge; noir; argent
Nombre d’outils 3 pc.
Forme mors/mâchoire forme ronde
Type d’articulation charnière entrepassée
Avec ressort d’ouverture oui
Sommaire kit/assortiment
Type de produit Pinces de préhension
Caractéristiques sans jeu
Matériau Acier
Surface avec chromage; avec polissage

Identification et classification

Référence article 4932492503
EAN / GTIN 4058546418700
Réf. fabricant 4932492503
Article hors catalogue L00800 5069
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Accès optimal dans les espaces de montage étroits grâce au design de la poignée en croix
  • Zones de préhension multifonctionnelles pour saisir différents matériaux, comme les vis, les boulons et les câbles
  • Design d'une seule articulation pour un meilleur contrôle et une meilleure prise en main par rapport aux constructions à double articulation
  • Pointes arrondies pour saisir les tuyaux sans les endommager

Caractéristique(s):

  • Nombre de pièces: 3
Contenu de la livraison: 8 mm, 12,7 mm, 19 mm Capacité de préhension

Livraison:

8 mm, 12,7 mm, 19 mm Capacité de préhension