Małe szczypce do pierścieni zabezpieczaj

Nr art.: 4932492487
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość część pojedyncza
Położenie końcówki proste
średnica końcówki 0,9 mm
Długość całkowita L 154 mm
Właściwości Wymienne końcówki
Kształt końcówki Spiczaste
Typ przegubu Przegub przetykowy
Ze sprężyną rozwierającą tak
Rodzaj produktu Szczypce do pierścieni osadczych
Powierzchnia Fosforowanie manganowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4932492487
EAN / GTIN 4058546418540
Numer producenta 4932492487
Numer L L00800 4933
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Łatwa i szybka zmiana pierścienia wewnętrznego na zewnętrzny dzięki łatwej w obsłudze tarczy rowkowej
  • Możliwość przestawienia dla pierścieni wewnętrznych i zewnętrznych. Solidna konstrukcja przegubowa z metalowym kołem regulacyjnym
  • Podwójnie zanurzone uchwyty zapewniające pewny chwyt

Cecha szcz.:

  • Zawartość: 1
  • Długość: 154 mm
  • końcówka: 0,9 mm
  • Kąt wierzchołkowy: 18 stopnia