Clește cu clește mic pentru clește circular - drept - 0,9 mm

Cod articol.: 4932492487
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins o singură parte
Poziție vârf dreaptă
Diametru vârf 0,9 mm
Lungimea totală L 154 mm
Caracteristici Vârfuri înlocuibile
Formă vârf Ascuţit
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Cu arc deschidere da
Tip produs Cleşte pentru inele de siguranţă
Suprafaţă Fosfatat cu mangan

Identificare și clasificare

Cod articol 4932492487
EAN / GTIN 4058546418540
Număr producător 4932492487
L-Număr L00800 4933
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Schimbare ușoară și rapidă de la inelul interior la inelul exterior datorită discului canelat ușor de prins
  • Ajustabil pentru inelele interioare și exterioare. Design robust al articulației cu roată de schimbare din metal
  • Mânere dublu înmuiate pentru o prindere sigură

Caracteristică:

  • Continut: 1
  • lungime: 154 mm
  • Punct: 0.9 mm
  • Unghiul vârfului: 18 Grad