{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vsebina | posamezni del | |
| Položaj konice | ravno | |
| Premer konice | 0,9 mm | |
| Celotna dolžina L | 154 mm | |
| Lastnosti | zamenljive konice | |
| Oblika konice | koničasto | |
| Vrsta zgloba | skoznji členek | |
| Z odpiralno vzmetjo | da | |
| Vrsta izdelka | klešče za varnostne obroče | |
| Površina | mangan-fosfatirano |
| Številka izdelka | 4932492487 | |
| EAN/GTIN | 4058546418540 | |
| Številka proizvajalca | 4932492487 | |
| L-število | L00800 4933 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |