Szczypce do instalacji wodnych 250 mm

Nr art.: 4932492459
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Materiał stal
Długość całkowita L 250 mm
Rozstaw maks. a 50 mm
Właściwości Ochrona przed zakleszczeniem; szybkie przestawianie; Samozaciskające się
Wykonanie szczęk Ząbkowane
Powierzchnia wersja polerowana
Kształt szczęk wygięty
Położenie szczęk proste
Jednostka miary rozstawu wymiar metryczny
Typ urządzenia mocującego brak
Typ przegubu Przegub przetykowy
Precyzyjna regulacja z zapadką tak
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce do instalacji wodnych
Metoda produkcji Hartowana; Kute

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4932492459
EAN / GTIN 4058546418267
Numer producenta 4932492459
Numer L L01850 980
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Przeciwstawne zazębienie dla maksymalnego przenoszenia mocy
  • Zęby hartowane indukcyjnie z efektem samoczynnego zaciskania
  • Precyzyjna i szybka regulacja za pomocą przycisku
  • Przepuszczalna konstrukcja przegubowa zapewnia maksymalną obciążalność
  • Zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem zapobiega urazom spowodowanym zgnieceniem.

Cecha szcz.:

  • Pojemność: 50 mm
  • średnica rury: 45 mm