Tange til vandpumpe 250 mm

Art.-nr.: 4932492459
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Teknisk data

Materiale Stål
Længde i alt L 250 mm
Spændvidde, maks. a 50 mm
Egenskaber Klembeskyttelse; Hurtigjustering; automatisk fastgørelse
Version, kæber/mund takkede
Overflade poleret
Form, kæber/mund bøjet
Position, kæbe/mund lige
Måleenhed, spændvidde metrisk
Type, spændeanordning ingen
Type, led gennemgående led
Mulighed for klik-finjustering ja
Indhold enkelt del
Produkttype vandpumpetang
Fremstillingsproces hærdet; smedet

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4932492459
EAN/GTIN 4058546418267
Producentnummer 4932492459
L-nummer L01850 980
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Modsatte tænder for maksimal kraftoverførsel
  • Induktionshærdede tænder med selvspændende effekt
  • Præcis og hurtig justering med trykknapjustering
  • Gennemgående hulforbindelsesdesign sikrer maksimal belastningskapacitet
  • Klemsikring forhindrer knusningsskader.

Egenskab:

  • Kapacitet: 50 mm
  • Rørdiameter: 45 mm