{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material | Oţel | |
| Lungimea totală L | 250 mm | |
| Deschidere max. a | 50 mm | |
| Caracteristici | Protecţie prindere; Reglare rapidă; Autofixare | |
| Execuția obrajilor/gurii | Dințat | |
| Suprafaţă | polizat | |
| Forma fălcilor/gura | curbată | |
| Poziția fălcilor/gurii | dreaptă | |
| Unitate de măsură anvergură | metric | |
| Tip de dispozitiv de stângere | nu există | |
| Tip de îmbinare | Articulaţie introdusă | |
| Grilă cu opțiune de ajustare fină | da | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Cleşte pentru pompa de apă | |
| Procesul de fabricație | Călit; Forjat |
| Cod articol | 4932492459 | |
| EAN / GTIN | 4058546418267 | |
| Număr producător | 4932492459 | |
| L-Număr | L01850 980 | |
| Producător/responsabil | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |