Szczypce do instalacji wodnych 180 mm

Nr art.: 4932492458
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał stal
Długość całkowita L 180 mm
Rozstaw maks. a 35 mm
Właściwości Ochrona przed zakleszczeniem; szybkie przestawianie; Samozaciskające się
Wykonanie szczęk Ząbkowane
Powierzchnia matt
Kształt szczęk wygięty
Położenie szczęk Odsadzone
Jednostka miary rozstawu wymiar metryczny
Typ urządzenia mocującego brak
Typ przegubu Przegub przetykowy
Precyzyjna regulacja z zapadką tak
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce do instalacji wodnych
Metoda produkcji Hartowana; Kute

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4932492458
EAN / GTIN 4058546418250
Numer producenta 4932492458
Numer L L01850 76
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Przeciwstawne zazębienie dla maksymalnego przenoszenia mocy
  • Zęby hartowane indukcyjnie z efektem samoczynnego zaciskania
  • Precyzyjna i szybka regulacja za pomocą przycisku
  • Przepuszczalna konstrukcja przegubowa zapewnia maksymalną obciążalność
  • Zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem zapobiega urazom spowodowanym zgnieceniem.

Cecha szcz.:

  • Pojemność: 35 mm
  • średnica rury: 30 mm