{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Forma do mordente/boca | curvo | |
| Posição do mordente/boca | em cotovelo | |
| Modelo de mordente/boca | com dentado | |
| Unidade de medida de largura de aperto | métrico(a) | |
| Largura de aperto máx. | 35 mm | |
| Tipo de dispositivo de fixação | nenhum | |
| Tipo de articulação | articulação encaixada | |
| Possibilidade de regulação precisa do encaixe | sim | |
| Índice | peça individual | |
| Tipo de produto | chave para tubos | |
| Propriedades | Protección antienganche; Ajuste rápido; Autoenganche | |
| Material | Aço | |
| Superfície | matt | |
| Processo de fabrico | com forja; com têmpera | |
| Comprimento total | 180 mm |
| Número do artigo | 4932492458 | |
| EAN/GTIN | 4058546418250 | |
| Número do fabricante | 4932492458 | |
| Número L | L01850 76 | |
| Fabricante/responsável | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |