Siko kleště 180 mm

Artiklové číslo: 4932492458
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál Ocel
Celková délka L 180 mm
Šířka upnutí max. a 35 mm
Vlastnosti Ochrana proti úrazům; Rychlé přestavení; Samosvornost
Provedení čelistí/svěrné čelisti Ozubené
Povrch Matná
Tvar čelistí/svěrné čelisti Taivutetut
Poloha čelisti/svěrné čelisti Zalomené
Měrná jednotka rozpětí metrické
Typ upínacího zařízení žádné
Typ kloubu Protažený kloub
Možnost jemného nastavení v rastru ano
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Siko kleště
Výrobní proces Kalené; Kované

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932492458
EAN / GTIN 4058546418250
Číslo výrobce 4932492458
L-číslo L01850 76
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Protilehlé zuby pro maximální přenos výkonu
  • Indukčně kalené zuby se samosvorným účinkem
  • Přesné a rychlé nastavení pomocí tlačítkového seřizování
  • Konstrukce kloubu s průchozími otvory zajišťuje maximální nosnost
  • Ochrana proti přiskřípnutí zabraňuje zranění způsobenému rozdrcením.

Charakteristika:

  • Kapacita: 35 mm
  • Průměr trubky: 30 mm