Packout XL Płyta montażowa

Nr art.: 4932480622
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
Numer artykułu 4932480622
EAN / GTIN 4058546409074
Numer producenta 4932480622
Numer L L01850 1494
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Liczne możliwości montażu
  • Zmienia PACKOUT™ w stacjonarny system magazynowy
  • 45 kg ładowności przy montażu na podłodze
  • 22 kg ładowności przy montażu na ścianie
  • Część modułowego systemu przechowywania PACKOUT™
  • Konstrukcja wykonana z odpornych na uderzenia polimerów.

Cecha szcz.:

  • Szerokość: 51 cm
  • Wysokość: 30 cm
  • Długość: 76 cm