Placă de montare PACKOUT XL

Cod articol: 4932480622
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 4932480622
EAN / GTIN 4058546409074
Număr producător 4932480622
L-Număr L01850 1494
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Opțiuni multiple de montare
  • Convertește PACKOUT™ într-un sistem de depozitare staționar
  • Sarcină utilă de 45 kg atunci când este montat pe podea
  • 22 kg sarcină utilă atunci când este montat pe perete
  • Parte a sistemului de depozitare modular PACKOUT™
  • Construcție din polimer rezistent la impact.

Caracteristică:

  • Lăţime: 51 cm
  • Înălţime: 30 cm
  • Lungime: 76 cm

Produse potrivite