Montážní deska PACKOUT XL

Č. pol.: 4932480622
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 4932480622
EAN/GTIN 4058546409074
Číslo výrobcu 4932480622
Číslo L L01850 1494
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Více možností montáže
  • Přeměna PACKOUT™ na stacionární skladovací systém
  • Užitečné zatížení 45 kg při montáži na podlahu
  • Užitečné zatížení 22 kg při montáži na stěnu
  • Součást modulárního skladovacího systému PACKOUT™
  • Nárazuvzdorná polymerová konstrukce.

Charakteristika:

  • Šírka: 51 cm
  • Výška: 30 cm
  • Dĺžka: 76 cm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka