Uchwyt przedłużający matrycę do M12FNB16

Nr art.: 4932479354
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
Numer artykułu 4932479354
EAN / GTIN 4058546371487
Numer producenta 4932479354
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Cecha szcz.:

  • Maksymalna grubość blachy aluminiowej 250: 2,1 N/mm²
  • Maksymalna grubość blachy stalowej 400: 1,6 N/mm²
  • Maksymalna grubość blachy stalowej 600: 1,2 N/mm²
  • Maksymalna grubość blachy stalowej 800: 0,7 N/mm²
  • Pasują do: Nożyce skokowe akumulatorowe