• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Support d'extension de filière pour M12FNB16

Réf.: 4932479354
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 4932479354
EAN / GTIN 4058546371487
Réf. fabricant 4932479354
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Caractéristique(s):

  • Épaisseur maximale de la tôle aluminium 250: 2,1 N, mm²
  • Épaisseur maximale de la tôle d’acier 400: 1,6 N, mm²
  • Épaisseur maximale de la tôle d’acier 600: 1,2 N, mm²
  • Épaisseur maximale de la tôle d’acier 800: 0,7 N, mm²
  • Adapté pour: Grignoteuses sans fil

Conseillers produits et services

Connectez-vous