Soporte de extensión de matriz para M12FNB16

N.º do artigo: 4932479354
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 4932479354
EAN/GTIN 4058546371487
Número do fabricante 4932479354
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Característica:

  • Espesor máximo de la chapa de aluminio 250: 2,1 N, mm²
  • Espesor máximo de la chapa de acero 400: 1,6 N, mm²
  • Espesor máximo de la chapa de acero 600: 1,2 N, mm²
  • Espesor máximo de la chapa de acero 800: 0,7 N, mm²
  • Idóneo para: Roedora de batería