{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | Zestaw / asortyment | |
| Liczba narzędzi | 5 | |
| Człon | Do śrub Pozidriv (PZ); Do śrub Pozidriv (PZ); do wkrętów płaskich; do wkrętów płaskich | |
| Oznaczenie producenta | Tri-Lobe Schraubendreher VDE Set 5 teile SL/PZ | |
| Sprawdzono do | 1 000 V | |
| Liczba elementów | 5 szt. | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | VDE | |
| Kolor | Czerwony; Czarny | |
| 6-kąt do wspomagania kluczem | tak | |
| Do kontroli napięcia | nie | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe | |
| Rodzaj uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| Ochrona przed stoczeniem | tak | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Pozidriv (PZ) | PZ1; PZ2 | |
| Cechy szczególne, Do śrub Pozidriv (PZ) | Z funkcją przytrzymywania śruby | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Zestaw | tak | |
| Napęd | Uchwyt |
| Numer artykułu | 4932478737 | |
| EAN / GTIN | 4058546360191 | |
| Numer producenta | 4932478737 | |
| Numer L | L01850 1075 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |