Drielobbige schroevendraaier vde-set 5 onderdelen sl/pz

Artikelnummer: 4932478737
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932478737
EAN/GTIN 4058546360191
Nummer fabrikant 4932478737
L-nummer L00800 3919

Omschrijving

Omschrijving:

  • Continuïteitstest tot 10.000 V AC, werk gesmolten tot 1.000 V AC
  • Dunne schacht voor gemakkelijker en veiliger toegang tot laagliggende schroeven
  • Comfortabele Tri-Lobe handgreep geoptimaliseerd voor hoog gebruikscomfort en krachtoverbrenging
  • Permanent zichtbare maataanduiding voor snelle identificatie van het juiste gereedschap
  • Anti-rol ontwerp van de handgreep
  • Perforatie voor eenvoudige bevestiging aan een Milwaukee® gereedschapshouder bij werken op hoogte

Kenmerk:

  • Inhoud: PZ1 / PZ2 / SL3 / SL4 en spanningstester