Sada Tri-Lobe šroubováků VDE 5 ks SL/PZ

Artiklové číslo: 4932478737
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah Sada / sortiment
Počet kusů nářadí 5
Výstup Pro šrouby Pozidriv (PZ); Pro šrouby Pozidriv (PZ); ploché; ploché
Označení výrobce Tri-Lobe Schraubendreher VDE Set 5 teile SL/PZ
Zkontrolováno do 1 000 V
Počet přepážek 5 ks
Třída jakosti VDE
Barva červená; Černá
6hran pro nasazení otevřeného klíče ano
Vhodné pro zkoušku napětí ne
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; protiskluzové
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Ochrana proti odvalení ano
Velikost unašeče, Pro šrouby Pozidriv (PZ) PZ1; PZ2
Zvláštní znaky, Pro šrouby Pozidriv (PZ) S funkcí držáku šroubů
Druh produktu Šroubovák
Set / sada ano
Pohon Rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932478737
EAN / GTIN 4058546360191
Číslo výrobce 4932478737
L-číslo L01850 1075
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Zkouška kontinuity do 10 000 V AC, práce s pojistkou do 1 000 V AC
  • Tenká stopka pro snadnější a bezpečnější přístup k nízko položeným šroubům
  • Pohodlná rukojeť Tri-Lobe optimalizovaná pro vysoký uživatelský komfort a přenos síly
  • Trvale viditelné označení velikosti pro rychlou identifikaci správného nástroje
  • Konstrukce rukojeti proti protáčení
  • Perforace pro snadné připevnění k přípravku Milwaukee® při práci ve výšce

Charakteristika:

  • Obsah balení: PZ1 / PZ2 / SL3 / SL4 a zkoušečka napětí

Rozsah dodávky:

PZ1 / PZ2 / SL3 / SL4 a tester napětí