{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | 1 szt. | |
| Średnica | 76 mm | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka kątowa | |
| Średnica otworu H | 10 mm | |
| Maks. prędkość obrotowa | 13 200 min-1 | |
| Kolor | Czarny | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Tarcze ścierne do przecinania | |
| Do materiału | drewno |
| Numer artykułu | 4932478590 | |
| EAN / GTIN | 4892210192042 | |
| Numer producenta | 4932478590 | |
| Numer L | L01870 116976 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu |