AAKMMAC01 BRUSNÝ KOTOUČ (1KS)

Artiklové číslo: 4932478590
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Obsah 1 ks
Průměr 76 mm
Hnací stroj Úhlová bruska
Průměr otvoru H 10 mm
Otáčky max. 13 200 min-1
Barva Černá
Obsah jednotka ks
Druh produktu Dělicí kotouč
Vhodné pro materiál dřevo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932478590
EAN / GTIN 4892210192042
Číslo výrobce 4932478590
L-číslo L01870 116976
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Popis

Popis:

  • 1x řezný kotouč ze slinutého karbidu o průměru 76 mm
  • Pro řezací pily s průměrem kotouče 76 mm a průměrem otvoru 10 mm, jako jsou např.: BMM18SBL
  • Pro řezání včetně: řezání sádrokartonu a sádrovláknitých desek, hřebíků a dřeva