Rueda abrasiva de metal duro AAKMMAC01 (1 pieza)

Número de artículo: 4932478590
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Contenido 1 ud.
Diámetro 76 mm
Máquina de accionamiento Lijadora angular
Diámetro perforación H 10 mm
Número de revoluciones máx. 13.200 min-1
Color negro
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Disco de corte
Para material madera

Identificación y clasificación

Número de artículo 4932478590
EAN / GTIN 4892210192042
Número del fabricante 4932478590
Número L L01870 116976
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Descripción

Descripción:

  • Disco abrasivo Carbide
  • Para herramientas de corte con capacidad de 76mm de ancho y 10mm de diámetro, incluida la AEG BMM18SBL-0
  • Para aplicaciones de corte, incluyendo: corte de placas de yeso y escayola, clavos y madera