Wiertło diamentowe M14 102 mm

Nr art.: 4932478287
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
Numer artykułu 4932478287
EAN / GTIN 4058546344641
Numer producenta 4932478287
Numer L L00800 2170
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Wiertła z końcówkami diamentowymi zostały opracowane specjalnie do profesjonalnego stosowania w twardych materiałach, np.
  • Płytki porcelanowe, gresowe, z kamienia naturalnego, żeliwo lub z włókna szklanego
  • Wiertła DIAMOND MAX™ gwarantują doskonałą wydajność i trwałość nawet podczas pracy z najtwardszymi materiałami.
  • Wiertło do materiałów suchych: Te wiertła diamentowe nie wymagają chłodzenia wodą.
  • Mocowanie M14: do bezpośredniego zastosowania z szlifierkami kątowymi
  • Czyste otwory wiertnicze: Wiertła te umożliwiają wiercenie czystych, precyzyjnych otworów bez uszkadzania powierzchni.
  • Okres trwałości: wysokiej jakości diamenty lutowane próżniowo zapewniające długą żywotność i szybsze wiercenie
  • Trwałość: Wytrzymały korpus wiertła zachowuje stabilność kształtu
  • Łatwe usuwanie rdzenia wiertniczego: Szczeliny wyrzutowe przy większych średnicach ułatwiające zakładanie i wyjmowanie rdzenia wiertniczego
  • Dziedziny zastosowania:
  • Płytki ceramiczne – wszystkie rodzaje miękkie i twarde: Porcelana/gres porcelanowy/kamień naturalny/lastryko/terakota/kamień sztuczny/szkliwiony
  • Żeliwo
  • włókno szklane
  • Pleksiglas/perspex
  • Zalecenia dotyczące stosowania: Wiertła diamentowe mogą być używane bezpośrednio z szlifierką kątową dzięki uchwytowi M14.
  • W tym celu należy odkręcić blokadę wrzeciona i przykręcić wiertło bezpośrednio do gwintu.
  • Dokręcić kluczem płaskim.

Cecha szcz.:

  • Długość robocza [mm]: 35
  • Zawartość opakowania: 1
  • wersja produktu: Wiertło diamentowe M14 102 mm – 1 szt.