Taladro de diamante de M14 102 mm

Número de artículo: 4932478287
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 4932478287
EAN / GTIN 4058546344641
Número del fabricante 4932478287
Número L L00800 2170
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Beschreibung:

  • Diamantbestückte Bohrer sind speziell für den professionellen Einsatz in harten Materialien entwickelt worden, z.B
  • Porzellan-, Gres-, Natursteinfliesen, Gusseisen oder Fiberglas
  • Die DIAMOND MAX™ Bohrer garantieren eine überragende Performance und Standzeit auch beim Einsatz in härtesten Materialien
  • Trockenbohrer: Diese Diamantbohrer benötigen keine Wasserkühlung
  • M14-Aufnahme: zum direkten Einsatz mit Winkelschleifern
  • Saubere Bohrlöcher: Diese Bohrer ermöglichen das Bohren von sauberen, präzisen Löchern ohne Beschädigung der Oberfläche
  • Standzeit: hochwertige, vakuumgelötete Diamanten für eine hohe Langlebigkeit und schnelleren Bohrfortschritt
  • Langlebigkeit: Robuster Bohrkörper bleibt formstabil
  • Leichte Entfernung des Bohrkerns: Auswurfschlitze bei den größeren Durchmessern zum leichteren Ansetzen und Entfernen des Bohrkerns
  • Anwendungsgebiete:
  • Keramikfliesen - alle Typen weich und hart: Porzellan/Feinsteinzeug/Naturstein/Terrazzo/Terracotta/Kunststein/glasiert
  • Gusseisen
  • Fiberglas
  • Plexiglas/Perspex
  • Anwendungsempfehlung: Die Diamantbohrer können aufgrund der M14-Aufnahme direkt mit einem Winkelschleifer eingesetzt werden
  • Dazu den Spindellock lösen und den Bohrer direkt auf das Gewinde schrauben
  • Mit einem Maulschlüssel festziehen

Merkmal:

  • Arbeitslänge [mm]: 35
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: M14 Diamond Drill 102mm - 1pc

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript