Carotă diamantată DIAMANT MAX M14, 102 mm

Cod articol.: 4932478287
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 4932478287
EAN / GTIN 4058546344641
Număr producător 4932478287
L-Număr L00800 2170
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Burghiele cu vârf diamantat au fost special dezvoltate pentru utilizarea profesională în materiale dure, de exemplu porțelan, gresie, gresie, gresie naturală, fontă sau fibră de sticlă
  • Burghiele DIAMOND MAX™ garantează performanțe superioare și durată de viață a sculei chiar și atunci când sunt utilizate în cele mai dure materiale
  • Burghiu uscat: aceste burghie diamantate nu necesită răcire cu apă
  • Suport M14: pentru utilizare directă cu polizoare unghiulare
  • Găuri de găurire curate: aceste burghie vă permit să faceți găuri curate și precise fără a deteriora suprafața
  • Durabilitate: Diamante de înaltă calitate, brazate în vid, pentru o durată lungă de viață și un progres mai rapid al găuririi
  • Durabilitate: Corpul robust al burghiului își păstrează forma
  • Îndepărtarea ușoară a miezului de foraj: Fante de ejecție pe diametrele mai mari pentru o mai ușoară plasare și îndepărtare a miezului de foraj
  • Domenii de aplicare:
  • Plăci ceramice - toate tipurile de gresie moale și tare: porțelan/ gresie fină/gresie naturală/terrazzo/teracotă/gresie artificială/vitraj
  • Fontă
  • Fibre de sticlă
  • Plexiglas/Perspex
  • Recomandare de utilizare: Burghiele diamantate pot fi utilizate direct cu un polizor unghiular datorită receptaculului M14
  • Pentru a face acest lucru, slăbiți dispozitivul de blocare a axului și înșurubați burghiul direct pe filet
  • Strângeți cu o cheie cu capătul deschis

Caracteristică:

  • Lungime de lucru [mm]: 35
  • Conținut pachet: 1
  • Variantă de produs: M14 Burghiu diamantat 102mm - 1pc