• Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Walizka Packout XL

Nr art.: 4932478162
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
Seria Packout
Kolor czerwony; czarny
Rodzaj produktu walizka
Właściwości Odporność na uderzenia; Do układania w stosy; wodoszczelna
Wyposażenie Uchwyt do przenoszenia
Zapięcie Zacisk
Materiał z tworzywa sztucznego
Maks. nośność 45 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4932478162
EAN / GTIN 4058546340957
Numer producenta 4932478162
Numer L L00800 1989
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Duża pojemność do przechowywania dużych elektronarzędzi, np.
  • Piły taśmowe, szlifierki kątowe lub wiertarki udarowe
  • 45 kg ładowności
  • Część modułowego rozwiązania do przechowywania PACKOUT™
  • Konstrukcja z odpornych na uderzenia polimerów – idealna do zastosowań na placu budowy
  • Klasa ochrony IP65 chroni przed kurzem, wodą i brudem
  • Metalowe wzmocnienia wzmacniają rogi walizki.
  • Zintegrowany moduł narzędziowy dla mniejszych akcesoriów
  • Możliwość montażu ONE KEY™ TICK™

Cecha szcz.:

  • Zawartość opakowania: 1
  • wersja produktu: Skrzynka narzędziowa Packout XL