Organizer do pakowania głęboki

Nr art.: 4932478625
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria Packout
Kolor Czerwony; Czarny
Rodzaj produktu Skrzynka
Maks. nośność 22 kg
Materiał z tworzywa sztucznego
Właściwości Odporność na uderzenia; Do układania w stosy; wodoszczelna
Wyposażenie Uchwyt do przenoszenia
Zapięcie Zacisk

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4932478625
EAN / GTIN 4058546348182
Numer producenta 4932478625
Numer L L00800 2178
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • 50% większy niż standardowy organizer PACKOUT™ – idealny do przechowywania narzędzi, akumulatorów, ładowarek, większych elementów montażowych i innego wyposażenia.
  • Szybko regulowane przegrody umożliwiają użytkownikowi indywidualne dostosowanie do jego potrzeb.
  • 22 kg ładowności
  • Część modułowego rozwiązania do przechowywania PACKOUT™
  • Konstrukcja z odpornych na uderzenia polimerów – idealna do zastosowań na placu budowy
  • Klasa ochrony IP65 chroni przed kurzem, wodą i brudem

Cecha szcz.:

  • Zawartość opakowania: 1
  • wersja produktu: Głęboki organizer do pakowania