Pudełko transportowe Packout

Nr art.: 4932471724
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj produktu Skrzynka
Właściwości Odporność na uderzenia; Do układania w stosy; wodoszczelna
Maks. nośność 22 kg
Seria Packout
Kolor Czerwony; Czarny
Materiał z tworzywa sztucznego
Wyposażenie Uchwyt do przenoszenia
Zapięcie Zacisk

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4932471724
EAN / GTIN 4058546296230
Numer producenta 4932471724
Numer L L00800 547
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Wszechstronne możliwości zastosowania: w pionie i poziomie
  • 22 kg ładowności
  • Bardzo pojemny, nawet dla większych narzędzi, takich jak np.
  • piła szablasta M18™ lub piła tarczowa M18™
  • Inne produkty PACKOUT™, np.
  • Organizery można przypiąć do skrzynki transportowej.
  • Część modułowego rozwiązania do przechowywania PACKOUT™

Cecha szcz.:

  • Zawartość opakowania: 1
  • wersja produktu: Skrzynia transportowa