Brzeszczot mieczowy do drewna 240x5, 5/6

Nr art.: 4932478111
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
  • zoptymalizowane dla materiału: wood
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
długość listków 152 mm
zoptymalizowane dla materiału wood
Rodzaj produktu Sabre saw blade

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4932478111
EAN / GTIN 4058546340445
Numer producenta 4932478111
Numer L L01850 1328
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • 3x szybsza, potrójnie zaostrzona geometria zębów zapewniająca szybkie cięcie bez powstawania zadziorów
  • Zęby są hartowane i potrójnie ostrzone, co zapewnia szybkie i czyste cięcie.
  • Korpus ostrza o grubości 1,6 mm zapewnia większą odporność na wyginanie oraz ciche cięcie bez wibracji przy dużej prędkości cięcia.

Cecha szcz.:

  • Maksymalna głębokość skrawania w drewnie [mm]: 15-190
  • Zawartość opakowania: 50
  • wersja produktu: 240 x 4 / 5 Tpi – 50 szt.
  • Głębokość cięcia (w drewnie): 190