SzablyaFűrészlap fa 240x5,5/6 mm (50)

Cikkszám: 4932478111
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Anyaghoz optimalizálva: Fa
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
Lap hossza 152 mm
Anyaghoz optimalizálva Fa
Termék fajtája Orrfűrész lap

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4932478111
EAN / GTIN 4058546340445
Gyártó száma 4932478111
L-szám L01850 1328
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • 3x gyorsabb, háromszorosan élezett foggeometria a gyors és marásmentes vágásokhoz
  • A fogak edzettek és háromszorosan élezettek a gyors és tiszta vágásokhoz
  • 1,6 mm vastag pengeváz a nagyobb hajlításállósághoz, valamint az alacsony rezgésszámú és csendes vágáshoz nagy vágási sebességnél

Jellemző:

  • Max. Vágási mélység fában [mm]: 15 - 190
  • Pakettartalom: 50
  • Termékváltozat: 240 x 4 / 5 Tpi - 50db
  • Vágási mélység (fában): 190