List pro mečovou pilu na dřevo 240x5,5/6 mm (50)

Artiklové číslo: 4932478111
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Optimalizováno pro materiál: D�evo
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
Délka listu 152 mm
Optimalizováno pro materiál D�evo
Druh produktu Šavlový pilový list

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932478111
EAN / GTIN 4058546340445
Číslo výrobce 4932478111
L-číslo L01850 1328
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • 3x rychlejší, třikrát ostřená geometrie zubů pro rychlé řezy bez otřepů
  • Zuby jsou kalené a třikrát ostřené pro rychlé a čisté řezy
  • Tělo nože o tloušťce 1,6 mm pro vyšší odolnost proti ohybu a nízké vibrace a tiché řezy při vysokých řezných rychlostech

Charakteristika:

  • Max. Hloubka řezu ve dřevě [mm]: 15 - 190
  • Obsah balení: 50
  • Varianta výrobku: 240 x 4 / 5 Tpi - 50ks
  • Hloubka řezu (ve dřevě): 190