Brzeszczot do piły stołowej do drewna 21

Nr art.: 4932478095
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Średnica skrawania Dc 210 mm
Średnica otworu mocującego D3 30 mm
Liczba ostrzy (obwodowych) Z 24
Powłoka TiAlN
Kierunek skrawania Prawotnący
Rodzaj produktu Piła tarczowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4932478095
EAN / GTIN 4058546340285
Numer producenta 4932478095
Numer L L01870 116774
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Powłoka PTFE (teflon): zmniejsza tarcie, zapewniając szybsze i chłodniejsze cięcia
  • Chroni przed korozją i gromadzeniem się żywicy
  • Wycinane laserowo szczeliny wibracyjne: dla mniejszych wibracji i bardziej precyzyjnych cięć
  • Szczeliny są wypełnione poliuretanem i działają jak amortyzatory, zapobiegając przenoszeniu wibracji na zęby z węglika spiekanego.
  • Wysokiej jakości stal cięta laserowo: gwarantuje precyzyjne cięcia
  • Zęby z węglika spiekanego z dodatkiem kobaltu: pozostają dłużej ostrzejsze i zapewniają czyste cięcia
  • **Standardowe brzeszczoty bez powłoki teflonowej i szczelin antywibracyjnych

Cecha szcz.:

  • Zawartość opakowania: 1
  • wersja produktu: CSB TS W 210x30x1,9x24ATB