Hoja de sierra circular de mesa madera 210X30 mm 24 z

Número de artículo: 4932478095
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Diámetro del filo Dc 210 mm
Diámetro del orificio de montaje D3 30 mm
Número de cortes (circunferencial) Z 24
Recubrimiento TiAlN
Sentido del corte Corte a derecha
Tipo de producto Hoja de sierra circular

Identificación y clasificación

Número de artículo 4932478095
EAN / GTIN 4058546340285
Número del fabricante 4932478095
Número L L01870 116774
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Recubrimiento PTFE: Mejor acabado y cortes más rápidos gracias al menor calentamiento
  • Protege frente a la corrosión y a la acumulación de resina
  • Ranuras antivibraciones hechas con láser y rellenadas de poliuretano para reducir las vibraciones, aislar al diente de estas y realizar cortes más precisos
  • Acero de alta calidad cortado a láser: Precisión garantizada
  • Pastillas de carburo de tungsteno de alta calidad: Cortes más limpios y sin astillas
  • **Discos estándar sin recubrimiento PTFE y ranuras antivibraciones

Característica:

  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: CSB TS W 210x30x1,9x24ATB