Lame de scie circulaire de table bois 210X30 mm 24 z

Réf.: 4932478095
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
Type de produit Lames de scies circulaires

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932478095
EAN / GTIN 4058546340285
Réf. fabricant 4932478095

Description

Description:

  • Revêtement PTFE: moins d'échauffement, et anti-adhésif pour des coupes plus rapides
  • Protection contre la corrosion et contre l'accumulation de résine
  • découpage au laser anti-vibration: moins de vibration et plus de précision
  • Les trous sont remplis avec du polyurethane et agissent comme un absorbeur de chocs en isolant la dent des vibrations
  • Acier coupé au laser de haute qualité: précision garantie
  • Denture cobalt de tungstène infusé au cobalt: coupe nette et précise

Caractéristique(s):

  • Contenu de l'emballage : 1
  • Variante du produit : CSB TS W 210x30x1.9x24ATB