Cutie de transport PACKOUT

Cod articol.: 4932471724
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Serie Packout
Culoarea roşu; negru
Tip produs cutie
Caracteristici Rezistent la impact; Poate fi stivuit; etanş la apă
Echipament Mâner
Închidere Blocare cu tensiune
Material plastic
Capacitate portantă max. 22 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 4932471724
EAN / GTIN 4058546296230
Număr producător 4932471724
L-Număr L00800 547
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Utilizare versatilă: verticală și orizontală
  • 22 kg sarcină utilă
  • Mult spațiu, chiar și pentru unelte mai mari, cum ar fi fierăstrăul alternativ M18® sau fierăstrăul circular M18®
  • Alte produse PACKOUT®, cum ar fi organizatoarele, pot fi fixate pe cutia de transport
  • Parte a soluției modulare de depozitare PACKOUT®

Caracteristică:

  • Conținut pachet: 1
  • Variantă de produs: Packout Crate