Brzeszczot tarczowy 160/20 mm Z52 drewno

Nr art.: 4932471292
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Średnica skrawania Dc 160 mm
Średnica otworu mocującego D3 20 mm
Liczba ostrzy (obwodowych) Z 52
Powłoka TiAlN
Kierunek skrawania Prawotnący
Rodzaj produktu Piła tarczowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4932471292
EAN / GTIN 4058546289201
Numer producenta 4932471292
Numer L L01850 2324
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Powłoka PTFE (teflon): zmniejsza tarcie, zapewniając szybsze i chłodniejsze cięcia
  • Chroni przed korozją i gromadzeniem się żywicy
  • Wycinane laserowo szczeliny wibracyjne: dla mniejszych wibracji i bardziej precyzyjnych cięć
  • Szczeliny są wypełnione poliuretanem i działają jak amortyzatory, zapobiegając przenoszeniu wibracji na zęby z węglika spiekanego.
  • Wysokiej jakości stal cięta laserowo: gwarantuje precyzyjne cięcia
  • Zęby z węglika spiekanego z dodatkiem kobaltu: pozostają dłużej ostrzejsze i zapewniają czyste cięcia
  • *CIENKIE CIĘCIE: zoptymalizowany do narzędzi akumulatorowych, wyjątkowo cienka szerokość cięcia zapewniająca długi czas pracy na jednym ładowaniu akumulatora
  • *Wszystkie rodzaje drewna: Drewno miękkie/twarde, sklejka, płyty powlekane, melamina, MDF
  • **Standardowe brzeszczoty bez powłoki teflonowej i szczelin antywibracyjnych

Cecha szcz.:

  • Ilość zębów: 52
  • Średnica otworu [mm]: 20
  • Średnica brzeszczotu: 160
  • Zawartość opakowania: 1
  • wersja produktu: CSB P Aluminium 160 x 20 x 2,2 x 52TF
  • Średnica brzeszczotu [mm]: 160
  • Liczba zębów: 52