Lame de scie circulaire 160/20 mm Z52 holz+alu

Réf.: 4932471292
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
Type de produit Lames de scies circulaires

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932471292
EAN / GTIN 4058546289201
Réf. fabricant 4932471292
Article hors catalogue L00800 1254

Description

Description:

  • Revêtement PTFE (téflon) : réduit la friction pour des coupes plus rapides et plus froides
  • Protège contre la corrosion et l'accumulation de résine
  • Les fentes de vibration découpées au laser : pour une réduction des vibrations et des coupes plus précises
  • Les fentes sont remplies de polyuréthane et fonctionnent comme des amortisseurs en empêchant les vibrations d'atteindre les dents en carbure
  • Acier de haute qualité découpé au laser : garantit des coupes précises
  • Dents en carbure infusées au cobalt : restent affûtées plus longtemps pour des coupes plus nettes
  • *KERF FIN : optimisé pour les outils sans fil, largeur de coupe extra-fine pour une longue autonomie par charge de batterie
  • *Toutes les essences de bois : Bois tendre/hardwood, contreplaqué, panneaux revêtus, mélamine, MDF
  • **Lames de scie standard sans revêtement en téflon et fentes de vibration

Caractéristique(s):

  • Nombre de dents : 52
  • Diamètre de l'alésage [mm] : 20
  • Diamètre de la lame de scie : 160
  • Contenu du paquet : 1
  • Variante produit : CSB P Alu 160 x 20 x 2,2 x 52TF
  • Diamètre de la lame de scie [mm] : 160
  • Nombre de dents : 52