PILOVÝ kotouč 160/20MM Z52 WOOD+ALU

Artiklové číslo: 4932471292
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Průměr břitu Dc 160 mm
Průměr upínacího otvoru D3 20 mm
Počet břitů (po obvodu) Z 52
Povlak TiAlN
Směr řezu Pravořezný
Druh produktu Pilový list

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932471292
EAN / GTIN 4058546289201
Číslo výrobce 4932471292
L-číslo L01850 2324
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Povlak PTFE (teflon): snižuje tření pro rychlejší a chladnější řezy
  • Chrání před korozí a usazováním pryskyřice
  • Vibrační drážky vyřezané laserem: pro snížení vibrací a přesnější řezy
  • Drážky jsou vyplněny polyuretanem a fungují jako tlumiče nárazů, protože zabraňují pronikání vibrací ke karbidovým zubům
  • Vysoce kvalitní laserem řezaná ocel: zaručuje přesné řezy
  • Karbidové zuby s kobaltovou přísadou: zůstávají déle nabroušené pro čistší řezy
  • *THIN KERF: optimalizováno pro akumulátorové nářadí, extra tenká šířka řezu pro dlouhou dobu chodu na jedno nabití baterie
  • *Všechny druhy dřeva: Měkké/tvrdé dřevo, překližka, lakované desky, melamin, MDF
  • **Standardní pilové kotouče bez teflonového povlaku a vibračních drážek

Charakteristika:

  • Počet zubů: 52
  • Průměr otvoru [mm]: 20
  • Průměr pilového listu: 160
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: CSB P Alu 160 x 20 x 2,2 x 52TF
  • Průměr pilového listu [mm]: 160
  • Počet zubů: 52