Wiertło do betonu klasy Premium 6x100 mm

Nr art.: 4932471175
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
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy nie
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej, wg ISO TS 13399-60 B-0600-ZYL-100
Obróbka na sucho nadaje się
Sposób mocowania Czop
Średnica trzonka 6 mm
Min. średnica skrawania 6 mm
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania tolerancja producenta
Liczba ostrzy 2
Kierunek skrętu prawe
Nazwa produktu (typ) H
Materiał skrawający HC
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa 50 mm
Długość całkowita 100 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale
Rodzaj produktu Wiertło

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4932471175
EAN / GTIN 4058546288037
Numer producenta 4932471175
Numer L L01860 149
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Te wysokiej jakości wiertła z końcówką węglikową spiekanym (TCT) nadają się do wiercenia w betonie, gazobetonie, murze, łupku i granicie.
  • Od średnicy ⌀ 5 mm te wysokiej jakości wiertła do betonu są wyposażone w trójkątny chwyt zapewniający pewne mocowanie w uchwycie wiertarskim.
  • Wiertła o średnicy 3 i 4 mm mają trzpień okrągły.
  • Czerwona spirala ułatwiająca rozróżnienie w walizce narzędziowej
  • Nadaje się do pracy w trybie obrotowym i udarowym

Cecha szcz.:

  • Długość robocza [mm]: 50
  • Zawartość opakowania: 1
  • wersja produktu: HDB 6 x 100 – 1 szt.