{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Salida de lubricante refrigerante | Sin salida de lubricante refrigerante | |
| Lubricante refrigerante | no | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación, según ISO TS 13399-60 | B-0600-ZYL-100 | |
| Procesamiento en seco | adecuado | |
| Tipo de alojamiento | Espiga | |
| Diámetro del mango | 6 mm | |
| Diámetro del filo, mín. | 6 mm | |
| Configurable | no | |
| Tolerancia diámetro del filo | tolerancia del fabricante | |
| Cantidad de cortes | 2 | |
| Sentido de torcimiento | derecha | |
| Nombre del producto (tipo) | H | |
| Material de corte | HC | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud útil | 50 mm | |
| Longitud total | 100 mm | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado al máximo | |
| Tipo de producto | Broca maciza |
| Número de artículo | 4932471175 | |
| EAN / GTIN | 4058546288037 | |
| Número del fabricante | 4932471175 | |
| Número L | L01860 149 | |
| Fabricante/responsable | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |