{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Kühlschmierstoffaustritt | ohne Kühlschmierstoffaustritt | |
| Kühlschmierstoff | nein | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Trennstellenkodierung, nach ISO TS 13399-60 | B-0600-ZYL-100 | |
| trocken Bearbeitung | geeignet | |
| Aufnahmeart | Zapfen | |
| Durchmesser Schaft | 6 mm | |
| Schneidendurchmesser, min. | 6 mm | |
| Konfigurierbar | nein | |
| Toleranz Schneidendurchmesser | Herstellertoleranz | |
| Anzahl Schneiden | 2 | |
| Drallrichtung | rechts | |
| Produktbezeichnung (Typ) | H | |
| Schneidstoff | HC | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Nutzlänge | 50 mm | |
| Länge gesamt | 100 mm | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Bearbeitungsverfahren | Bohren ins Volle | |
| Produktart | Vollbohrer |
| Artikelnummer | 4932471175 | |
| EAN / GTIN | 4058546288037 | |
| Herstellernummer | 4932471175 | |
| L-Nummer | L01860 149 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |