Nasadka trymera M18FOPH-LTA

Nr art.: 4932464955
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
Numer artykułu 4932464955
EAN / GTIN 4058546229009
Numer producenta 4932464955
Numer L L00800 539
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Kompatybilny z systemem mocowania MILWAUKEE® M18 FUEL™ Outdoor Power Head QUIK-LOK™
  • Wydajność przy wycinaniu gęstych zarośli
  • 38,6 cm szerokość cięcia
  • Łatwa w montażu głowica tnąca mieści 7,6 m nici tnącej o średnicy 2,0 mm lub 6,1 m nici tnącej o średnicy 2,4 mm.
  • Opracowany z myślą o potrzebach profesjonalnej pielęgnacji ogrodów i terenów zielonych
  • Ekstremalna odporność na zużycie zapewniająca dłuższą żywotność

Cecha szcz.:

  • Akumulator w zakresie dostawy: Akumulator nie jest dołączony do zakresu dostawy.
  • Pojemność akumulatora [Ah]: Akumulator nie jest dołączony do zakresu dostawy.
  • Liczba baterii/akumulatorów: 0
  • Rodzaj technologii: Paliwo
  • Według technologii: Paliwo
  • Dostarczone: w kartonie
  • Waga [kg]: 1,7
  • Ładowarka w zakresie dostawy: Ładowarka nie znajduje się w zakresie dostawy.
  • Dostępna stacja ładowania: Nie
  • Zawartość opakowania: 1
  • wersja produktu: M18 FOPH-LTA

W dostawie:

in carton